FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ315-XL-N2-MPA

  • ERIKS:11668644
  • Hersteller:167426050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
229 kN
Statische Belastung
204 kN
Referenzdrehzahl
3.9 rpm
Grenzdrehzahl
8.3 rpm
Gewicht
3.856 kg
Mit Dichtung
Nein