FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ314-XL-N2-MPA

  • ERIKS:14178771
  • Hersteller:019262183-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
198 kN
Statische Belastung
165 kN
Mit Dichtung
Nein