CHF 424.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
Gewicht | 3.196 kg |
Mit Dichtung | Nein |