FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ313-XL-N2-MPA

  • ERIKS:14179720
  • Hersteller:038568500-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
171 kN
Statische Belastung
145 kN
Mit Dichtung
Nein