FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ313-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626420
  • Hersteller:016742575-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
171 kN
Statische Belastung
145 kN
Gewicht
2.71 kg
Mit Dichtung
Nein