FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ312-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186920
  • Hersteller:038402424-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
152 kN
Statische Belastung
126 kN
Mit Dichtung
Nein