CHF 323.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 152 kN |
Statische Belastung | 126 kN |
Mit Dichtung | Nein |