FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ312-XL-MPA

  • ERIKS:11668641
  • Hersteller:190052530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
152 kN
Statische Belastung
126 kN
Referenzdrehzahl
4.7 rpm
Grenzdrehzahl
10.4 rpm
Gewicht
2.141 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 312 MA

  • ERIKS:23769264
  • Manufacturer:QJ 312 MA

CHF 364.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026