FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ311-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177729
  • Hersteller:016742559-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
133 kN
Statische Belastung
108 kN
Mit Dichtung
Nein