FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ310-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177728
  • Hersteller:016742540-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
92 kN
Mit Dichtung
Nein