CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 115 kN |
Statische Belastung | 92 kN |
Referenzdrehzahl | 5.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 12.5 rpm |
Gewicht | 1.39 kg |
Mit Dichtung | Nein |