FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ309-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835413
  • Hersteller:167425160030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
100 kN
Statische Belastung
75 kN
Referenzdrehzahl
5.9 rpm
Grenzdrehzahl
13.7 rpm
Gewicht
1.051 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 309 MA/C3

  • ERIKS:23769259
  • Manufacturer:QJ 309 MA/C3

CHF 161.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026