FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ308-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186919
  • Hersteller:038402408-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
62 kN
Mit Dichtung
Nein