FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ307-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14187125
  • Hersteller:039026477-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Mit Dichtung
Nein