FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ307-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835410
  • Hersteller:167424780030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Referenzdrehzahl
7.2 rpm
Grenzdrehzahl
17.9 rpm
Gewicht
0.56 kg
Mit Dichtung
Nein