FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ306-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177722
  • Hersteller:016742443-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Mit Dichtung
Nein