FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ305-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177721
  • Hersteller:016742427-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
43.5 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Nein