CHF 85.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 43.5 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |