FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ305-XL-MPA

  • ERIKS:11835405
  • Hersteller:167424270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
43.5 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9 rpm
Grenzdrehzahl
23.3 rpm
Gewicht
0.256 kg
Mit Dichtung
Nein