FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ304-XL-MPA-T42B

  • ERIKS:14178770
  • Hersteller:019261594-4381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Mit Dichtung
Nein