FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ272-N2-MPA

  • ERIKS:14179161
  • Hersteller:038427990-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'359.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'170.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
95 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein