CHF 16'947.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'319.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 92 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1040 kN |
Statische Belastung | 2280 kN |
Mit Dichtung | Nein |