FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ260-N2-MPA

  • ERIKS:14178767
  • Hersteller:019261543-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'071.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'373.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
85 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
920 kN
Statische Belastung
1940 kN
Mit Dichtung
Nein