FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ256-N2-MPA

  • ERIKS:14177720
  • Hersteller:016742419-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'661.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'767.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
80 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
870 kN
Statische Belastung
1750 kN
Mit Dichtung
Nein