CHF 8'671.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'373.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 640 kN |
Statische Belastung | 1110 kN |
Mit Dichtung | Nein |