FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ248-N2-MPA

  • ERIKS:13248614
  • Hersteller:019261519-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'671.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'373.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
640 kN
Statische Belastung
1.11 kN
Referenzdrehzahl
1330 rpm
Grenzdrehzahl
2550 rpm
Mit Dichtung
Nein