FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ244-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835403
  • Hersteller:QJ244-N2-MPA-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'291.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'801.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
65 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
630 kN
Statische Belastung
1.12 kN
Referenzdrehzahl
1370 rpm
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Mit Dichtung
Nein