FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ240-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626409
  • Hersteller:QJ240-N2-MPA-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'721.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'103.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
850 kN
Referenzdrehzahl
1610 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Mit Dichtung
Nein