CHF 4'013.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'338.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 55 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 460 kN |
Statische Belastung | 740 kN |
Mit Dichtung | Nein |