CHF 2'729.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'950.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Statische Belastung | 630 kN |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'015.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'178.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026