CHF 2'150.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'324.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'327.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'515.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026