FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ230-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626405
  • Hersteller:016742354-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'712.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'851.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
350 kN
Statische Belastung
485 kN
Gewicht
12.2 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 230 N2MA/C3

  • ERIKS:23769249
  • Manufacturer:QJ 230 N2MA/C3

CHF 1'800.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'946.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026