FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ226-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835402
  • Hersteller:192613140030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'267.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'370.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
370 kN
Referenzdrehzahl
2.8 rpm
Grenzdrehzahl
5.1 rpm
Gewicht
7.66 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 226 N2MA/C3

  • ERIKS:24004170
  • Manufacturer:QJ 226 N2MA/C3

CHF 1'201.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'299.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026