FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ222-N2-MPA

  • ERIKS:11668625
  • Hersteller:192612090000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 947.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'024.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
249 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
3.35 rpm
Grenzdrehzahl
5.9 rpm
Gewicht
5.66 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 222 N2MA

  • ERIKS:23769240
  • Manufacturer:QJ 222 N2MA

CHF 953.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'030.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026