FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ220-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835401
  • Hersteller:167423460030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
224 kN
Statische Belastung
241 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
6.6 rpm
Gewicht
4.02 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 220 N2MA/C3

  • ERIKS:12121307
  • Manufacturer:QJ 220 N2MA/C3

CHF 689.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026