FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ219-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835400
  • Hersteller:192610980030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
190 kN
Statische Belastung
212 kN
Referenzdrehzahl
3.7 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Gewicht
3.41 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 219 N2MA/C3

  • ERIKS:12176608
  • Manufacturer:QJ 219 N2MA/C3

CHF 595.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 644.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026