FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ218-XL-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626395
  • Hersteller:019261012-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
181 kN
Statische Belastung
185 kN
Gewicht
2.8 kg
Mit Dichtung
Nein