CHF 528.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 181 kN |
Statische Belastung | 185 kN |
Referenzdrehzahl | 3.85 rpm |
Grenzdrehzahl | 8.2 rpm |
Gewicht | 2.8 kg |
Mit Dichtung | Nein |