FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ217-XL-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14186918
  • Hersteller:038402327-4381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
158 kN
Statische Belastung
160 kN
Mit Dichtung
Nein