CHF 398.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 136 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Mit Dichtung | Nein |