FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ216-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177716
  • Hersteller:016742320-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
136 kN
Statische Belastung
137 kN
Mit Dichtung
Nein