FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ215-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14178764
  • Hersteller:019260849-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
122 kN
Mit Dichtung
Nein