FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ215-XL-MPA

  • ERIKS:11835398
  • Hersteller:192608490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
4.55 rpm
Grenzdrehzahl
10.2 rpm
Gewicht
1.457 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 215 MA

  • ERIKS:23769231
  • Manufacturer:QJ 215 MA

CHF 336.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026