FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ214-XL-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14187141
  • Hersteller:039289451-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
118 kN
Statische Belastung
114 kN
Mit Dichtung
Nein