FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ214-XL-MPA

  • ERIKS:11835396
  • Hersteller:167423110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
118 kN
Statische Belastung
114 kN
Referenzdrehzahl
4.7 rpm
Grenzdrehzahl
10.7 rpm
Gewicht
1.355 kg
Mit Dichtung
Nein