FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ213-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14187124
  • Hersteller:039026272-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
104 kN
Mit Dichtung
Nein