CHF 239.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Mit Dichtung | Nein |