CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 4.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 11.3 rpm |
Gewicht | 1.223 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 275.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026