FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ212-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186811
  • Hersteller:019260636-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
94 kN
Statische Belastung
87 kN
Mit Dichtung
Nein