CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 94 kN |
Statische Belastung | 87 kN |
Referenzdrehzahl | 5.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 12.3 rpm |
Gewicht | 0.945 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 191.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026